FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 6080

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Sadelippa - RCS ARCA 6080

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Materiaali - metalli

  • Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm

  • Soveltuu kotelokorkeudelle - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074093264

Sähkönumero

3424673

Toimittajan tuotenumero

8120949

Tukkuerä

1

Leveys:

800 mm

Korkeus:

50 mm

Materiaali:

metalli

Soveltuu koteloleveydelle:

800 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

600 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Sadelippa, ruostumaton teräs 50x800x20, ARCA-kaappikoolle 600x800, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x16 TX FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!

ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

RCS, Rain Canopy Set, Sadelippa, ruostumaton teräs 50x800x20, ARCA-kaappikoolle 600x800, sisältää 4 kpl kiinnitysruuvit 5x16 TX