FIBOX - Seinäasennussarja - ARCA WMK 40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 34 mm
Korkeus - 56 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074083197
Sähkönumero
3424011
Toimittajan tuotenumero
8120831
Tukkuerä
1
Leveys:
34 mm
Korkeus:
56 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
50 mm
Seinäkiinnityssarja, ARCA-kaapeille 2030-6040, lisää 40mm seinän ja kaapin väliin, sisältää 4 x kiinnikkeet ja 4 x M8x12 pultit FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 34 x 56 x 50
WMK, Wall Mounting Kit, Seinäkiinnityssarja, ARCA-kaapeille 2030-6040, lisää 40mm seinän ja kaapin väliin, sisältää 4 x kiinnikkeet ja 4 x M8x12 pultit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 34 x 56 x 50
WMK, Wall Mounting Kit, Seinäkiinnityssarja, ARCA-kaapeille 2030-6040, lisää 40mm seinän ja kaapin väliin, sisältää 4 x kiinnikkeet ja 4 x M8x12 pultit



