FIBOX - Seinäasennussarja - WMK ARCA 10 MID


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskiinnike
Leveys - 34 mm
Korkeus - 57 mm
Syvyys - 23 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074090164
Sähkönumero
3424148
Toimittajan tuotenumero
8120904
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskiinnike
Leveys:
34 mm
Korkeus:
57 mm
Syvyys:
23 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Seinäkiinnityssarja. Lisää 10 mm seinän ja kaapin väliin. Koteloille7050. 8060. 5070. 6080
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS! ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS! ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.