FIBOX - Seinäasennussarja - WMK ARCA 40 MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskiinnike
Leveys - 34 mm
Korkeus - 57 mm
Syvyys - 53 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074090171
Sähkönumero
3424149
Toimittajan tuotenumero
8120905
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskiinnike
Leveys:
34 mm
Korkeus:
57 mm
Syvyys:
53 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Seinäkiinnityssarja, ARCA-kaapeille 7050, 8060, 5070 ja 6080, Lisää 40mm seinän ja kaapin väliin, sisältää 4 x kiinnikkeet ja 4 x M8x12 pultit FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 34 x 57 x 53
WMK, Wall Mounting Kit, Seinäkiinnityssarja, ARCA-kaapeille 7050, 8060, 5070 ja 6080, Lisää 40mm seinän ja kaapin väliin, sisältää 4 x kiinnikkeet ja 4 x M8x12 pultit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 34 x 57 x 53
WMK, Wall Mounting Kit, Seinäkiinnityssarja, ARCA-kaapeille 7050, 8060, 5070 ja 6080, Lisää 40mm seinän ja kaapin väliin, sisältää 4 x kiinnikkeet ja 4 x M8x12 pultit



