FIBOX - Seinäasennussarja - WMKQ10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskiinnike
Leveys - 35 mm
Korkeus - 75 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074306388
Sähkönumero
3424312
Toimittajan tuotenumero
8120834
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskiinnike
Leveys:
35 mm
Korkeus:
75 mm
Syvyys:
20 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Seinäkiinnityssarja, Muovinen, ARCA-kaapeille 5070-8060, Lisää 10mm seinän ja kaapin väliin, sisältää 4 x kiinnikkeet FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 35 x 75 x 20
WMK, Wall Mounting Kit, Seinäkiinnityssarja, Muovinen, ARCA-kaapeille 5070-8060, Lisää 10mm seinän ja kaapin väliin, sisältää 4 x kiinnikkeet
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 35 x 75 x 20
WMK, Wall Mounting Kit, Seinäkiinnityssarja, Muovinen, ARCA-kaapeille 5070-8060, Lisää 10mm seinän ja kaapin väliin, sisältää 4 x kiinnikkeet



