FIBOX - Seinäkiinnike 2 kpl:een setti - MRS 28541

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 15 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 1 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074033758
Sähkönumero
3423995
Toimittajan tuotenumero
7028541
Tukkuerä
24
Leveys:
50 mm
Korkeus:
15 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
1 mm
Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:, 125x124x81-600x310x180, 122x120x90-406x401x120 FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.


