FIBOX - Seinäkiinnike 4kpl - FP 22046

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 16 mm
Korkeus - 35 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074033482
Sähkönumero
3423902
Toimittajan tuotenumero
8522346
Tukkuerä
24
Leveys:
16 mm
Korkeus:
35 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
10 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Seinäkiinnike (4 kpl), sis. ruuvit FIBOX PICCOLO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
PICCOLO-kotelosarja on kehitetty erityisesti painikkeille, riviliittimille, käynnistimille ja elektronisille laitteille.
Sarjan koteloihin on myös helppo asentaa prosessinohjausantureita ja -katkaisimia. PICCOLOa valmistetaan polykarbonaatista ja ABS-muovista.
PICCOLO-kotelosarja on kehitetty erityisesti painikkeille, riviliittimille, käynnistimille ja elektronisille laitteille.
Sarjan koteloihin on myös helppo asentaa prosessinohjausantureita ja -katkaisimia. PICCOLOa valmistetaan polykarbonaatista ja ABS-muovista.


