FIBOX - Seinäkiinnike (sis 4 kpl) - FP 12017

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 26 mm
Korkeus - 50 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074032560
Sähkönumero
3424503
Toimittajan tuotenumero
4712045
Tukkuerä
100
Leveys:
26 mm
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
9 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Seinäkiinnikesarja , sis. 4 kpl + ruuvit


