FIBOX - Seinäkiinnikepari - MRS 28540

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 42 mm
Korkeus - 11 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 1 mm
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074033741
Sähkönumero
3423994
Toimittajan tuotenumero
7028540
Tukkuerä
24
Leveys:
42 mm
Korkeus:
11 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
1 mm
Seinäkiinnike (2 kpl, sis. ruuvit), koteloille:, 66x60x46-252x81x57, 80x75x55-190x75x55 FIBOX ALU alumiinikotelot
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.
ALU-kotelosarjan kotelot ovat tukevarakenteisia ja niiden iskunkestävyys on hyvä. Koteloiden käyttölämpötila-alue on laaja ja ne kestävät hyvin kemikaaleja. Alumiinikotelot johtavat sähköä ja ovat helposti maadoitettavissa.
Alumiinikotelot soveltuvat erityisesti DIN-kiskoille asennettaville komponenteille, kuten rivilittimille ja erilaisille sensoreille.


