FIBOX - Sisäovipaneeli RST - ARCA IDS 3020

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Korkeus - 300 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074082367
Sähkönumero
3423684
Toimittajan tuotenumero
8120711
Tukkuerä
1
Leveys:
200 mm
Korkeus:
300 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
200 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
300 mm
Syvyys:
35 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Sisäovisarja, 285x185x35, kaapin koolle 300x200x150, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, lukittava ja sisältää avaimen, RAL 7035 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, 285x185x35, kaapin koolle 300x200x150, Galvanoitu teräs, lukittava ja sisältää avaimen, RAL 7035
Tuote:
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, koolle 300x200x150
Mitat :
Pituus (mm) : 285
Leveys (mm) : 185
Korkeus (mm) : 35
Materiaalit :
Materiaali : Ovi: Alumiini, Karmit: galvanoitu teräs
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, 285x185x35, kaapin koolle 300x200x150, Galvanoitu teräs, lukittava ja sisältää avaimen, RAL 7035
Tuote:
Tuotekuvaus : Sisäovisarja
Lisätieto : Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, koolle 300x200x150
Mitat :
Pituus (mm) : 285
Leveys (mm) : 185
Korkeus (mm) : 35
Materiaalit :
Materiaali : Ovi: Alumiini, Karmit: galvanoitu teräs





