FIBOX - Tempo asennuskotelo PC - TPCM 111107

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Tempo asennuskotelo PC - TPCM 111107

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 110 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 110 mm

  • Syvyys - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074032065

Sähkönumero

3424392

Toimittajan tuotenumero

5824021

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Leveys:

110 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

110 mm

Syvyys:

65 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

6

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

0

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Tempo asennuskotelo PC TPCM111107, IP65, IK08, 110x110x65 mm, harmaa kansi Fibox Tempo TPCM 111107 (5824021) Fibox Tempo TPCM 111107 (5824021)
Polykarbonaattikotelo, IP65 Fibox Tempo TPCM 111107 on kompakti ja kestävä sähköasennuskotelo, joka on suunniteltu erityisesti nopeaan ja vaivattomaan asennukseen. Tempo-sarjan kotelot ovat erinomainen valinta teollisuuden, rakennusalan ja sähköasennusten tarpeisiin, joissa tarvitaan luotettavaa suojaa sähkökomponenteille.

Tuotetiedot:
  • Tuotekoodi: 5824021
  • Sarja: Tempo
  • Mitat (mm): 110 (K) x 110 (L) x 65 (S)
  • Materiaali: Polykarbonaatti (PC), UV-suojattu
  • Väri: Harmaa (RAL 7035)
  • Kansi: Harmaa, kiinnitetty ruuveilla
  • Tiiviysluokka: IP65
  • Iskunkestävyys: IK07 / IK08
  • Lämpötilankesto: -40 °C ... +80 °C
  • Paloluokitus: UL 94 V0
  • UV-kestävyys: UL 746C
  • Halogeenivapaa: Kyllä
  • Sertifikaatit: CE, UL, RoHS, SGS FIMKO
Ominaisuudet ja edut:
  • Helppo asennus – säästää aikaa ja kustannuksia
  • Monipuolinen käyttö eri sovelluksissa
  • Kestävä rakenne suojaa ympäristön rasituksilta
  • Muokattavissa lisävarusteilla
  • Suuri kansipinta merkintään ja painatukseen
Sovelluskohteet:
  • Teollisuusautomaatio
  • Rakennus- ja sähköasennukset
  • Ulkoasennukset
  • Ohjaus- ja mittausjärjestelmät