FIBOX - Tempo asennuslevy - MP 2419


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 210 mm
Leveys - 160 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074061133
Sähkönumero
3435706
Toimittajan tuotenumero
5518024
Tukkuerä
4
Materiaali:
teräs
Korkeus:
210 mm
Leveys:
160 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Tempo asennuslevy galvanoidusta teräksestä MP2419, 210x160x1,5 mm, kotelolle: 240x191x107 mm FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.