FIBOX - Tempo asennuslevy - MP 3429

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 315 mm
Leveys - 265 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074061157
Sähkönumero
3435710
Toimittajan tuotenumero
5518026
Tukkuerä
2
Materiaali:
teräs
Korkeus:
315 mm
Leveys:
265 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Tempo asennuslevy galvanoidusta teräksestä MP3429, 315x265x1,5 mm, kotelolle: 344x289x117 mm FIBOX TEMPO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.
TEMPO-kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille.
Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja.


