FIBOX - YD-käynnistin automaatt. Fibox - FAMS 15 kW
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - tähtikolmiokontaktori
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 15 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418074058225
Sähkönumero
3880815
Toimittajan tuotenumero
611000601
Tukkuerä
1
Toiminto:
tähtikolmiokontaktori
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
15 kW
Mitat 280x280x180, 2xM32 1xM40, liittimet 6 mm2, lämpörele 17-25 A,holkkitiivisteet mukana


