FIBOX - YD-käynnistin automaatt. Fibox - FAMS 18,5 kW
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074058232
Sähkönumero
3880818
Toimittajan tuotenumero
611001001
Tukkuerä
1
Mitat 280x280x180, 2xM32 1xM40, liittimet 6 mm2, lämpörele 23-32 A,holkkitiivisteet mukana


