FIBOX - YD-käynnistin automaatt. Fibox - FAMS 5,5 kW

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - YD-käynnistin automaatt. Fibox - FAMS 5,5 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - tähtikolmiokontaktori

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074058195

Sähkönumero

3880805

Toimittajan tuotenumero

611000801

Tukkuerä

1

Toiminto:

tähtikolmiokontaktori

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mitat 190x190x180, 3xM25, liittimet 2,5 mm2, lämpörele 5,5-8 A,holkkitiivisteet mukana