FINLUX PRO - Katuvalaisin - Katuvalaisin Sardes L 155W L9

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
FINLUX PRO - Katuvalaisin - Katuvalaisin Sardes L 155W L9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4527930

Toimittajan tuotenumero

4527930

Tukkuerä

1

Katuvalaisin Sardes - Sardes L 96-1000 155W L9

Finlux Pro Sardes on skandinaavisiin olosuhteisiin suunniteltu erittäin pitkäikäinen ja laadukas katuvalaisintuoteperhe, minkä laaja valikoima mahdollistaa sen soveltuvuuden moniin erilaisiin asennuskohteisiin aina taloyhtiöiden parkkialueista teollisuuden aluevalaistukseen – katuvalaistuksen vaativia olosuhteita unohtamatta. Valaisintuoteperhe koostuu kolmesta eri runkokoosta: S5, S3 ja S2. Innovatiivinen kaksoisrunko pitää kosteuden taatusti valaisimen ulkopuolella. Valaisimen sulavalinjainen muotoilu on paitsi kaunis katsella, myös käytännöllinen pohjoisen haastavissa olosuhteissa. Valoyksiköt on varustettu laadukkailla LEDIL optiikkaelementeillä, mikä takaa erinomaiset valonjako-ominaisuudet. Saatavilla on laaja valikoima eri optiikka- ja tehovaihtoehtoja.

Valaisimet on myös kustomoitavissa projektikohtaisesti niin ohjelmallisesti kuin optiikka- ja varustevaihtoehtojen puolesta. Valaisimet voidaan myös varustaa kolmannen osapuolen ohjausjärjestelmällä sekä erilaisilla himmennysprofiileilla.