FINLUX PRO - Latauskaapeli - SÄHKÖAUTON LATAUSKAAPELI 11KW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC 3-vaihe
Ajoneuvon latauspistoketyyppi - tyyppi 2
Nimellisvirta - 16 A
Lataustapa - lataustapa 3
Latausaseman latauspistoketyyppi - tyyppi 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418312167078
Sähkönumero
3509100
Toimittajan tuotenumero
WAVE-EV-CBL-11KW-5M
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC 3-vaihe
Ajoneuvon latauspistoketyyppi:
tyyppi 2
Nimellisvirta:
16 A
Lataustapa:
lataustapa 3
Latausaseman latauspistoketyyppi:
tyyppi 2
Kaapelin pituus:
5 m
Ohjausyksiköllä varustettu latauskaapeli (ICCB):
ei
Lämpötila-anturi:
ei
Kaapelityyppi:
suora
Wave EV sähköauton latauskaapeli Type 2 -liitännöillä. 1- ja 3-vaihejärjestelmiin.
Latausteho 3,7 - 11 kW ja latausvirta maksimissaan 3 x 16 A (480 V).
IP54-luokitus.
5 x 2,5 mm2 kumikaapelin pituus 5 metriä ja väri musta.
WAVE-EV-CBL-11KW-5M EAN: 6418312167078
Valmistaja: Wave
Valmistajan tuotekoodi: WAVE-EV-CBL-11KW-5M
Takuu: 24 kk
Valmistajan WWW-sivut: Wave
Wave EV sähköauton latauskaapeli Tekniset tiedot: -
Latausteho max: 11 Kw - Sähkövirta max: 3 x 16 A (480V) -
Kaapelityyppi: 3-vaihe -
Liitäntätyyppi: Type 2 -
IP-luokitus: IP54 - Pituus: 5 m -
Kaapeli: 5x2,5 mm² + 1x0,75 mm² -
Toimintalämpötila: -30°C - 50°C -
Lämmönsietokyky: UL94 V-0
Standardit: - CE - RoHS - EN 50620 - IEC 62893 - EN 62196-1:2014 - EN 62196-2:2017 - 2014/35/EU
Myyntipakkauksen sisältö: 1 x Sähköauton latauskaapeli, 1 x kaapelin kantokassi




