FINLUX PRO - Latauskaapeli - SÄHKÖAUTON LATAUSKAAPELI 22KW

Bat. Power Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - AC 3-vaihe

  • Ajoneuvon latauspistoketyyppi - tyyppi 2

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Lataustapa - lataustapa 3

  • Latausaseman latauspistoketyyppi - tyyppi 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418312167085

Sähkönumero

3509101

Toimittajan tuotenumero

WAVE-EV-CBL-22KW-5M

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

AC 3-vaihe

Ajoneuvon latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Nimellisvirta:

32 A

Lataustapa:

lataustapa 3

Latausaseman latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Kaapelin pituus:

5 m

Lämpötila-anturi:

ei

Kaapelityyppi:

suora

WAVE EV 3-VAIHEINEN SÄHKÖAUTON LATAUSKAAPELI TYPE 2 -> TYPE 2, 5M, 22kW32A

Wave EV sähköauton latauskaapeli Type 2 -liitännöillä. 1- ja 3-vaihejärjestelmiin.
Latausteho 3,7 - 22kW ja latausvirta maksimissaan 3 x 32 A (480 V).
IP54-luokitus.
5 x 2,5 mm2 kumikaapelin pituus 5 metriä ja väri musta.
WAVE-EV-CBL-11KW-5M EAN: 6418312167085
Valmistaja: Wave
Valmistajan tuotekoodi: WAVE-EV-CBL-22KW-5M
Takuu: 24 kk
Valmistajan WWW-sivut: Wave

Wave EV sähköauton latauskaapeli Tekniset tiedot: -
Latausteho max: 11 Kw - Sähkövirta max: 3 x 32 A (480V) -
Kaapelityyppi: 3-vaihe -
Liitäntätyyppi: Type 2 -
IP-luokitus: IP54 - Pituus: 5 m -
Kaapeli: 5x6 mm² + 2x0,75 mm² -
Toimintalämpötila: -30°C - 50°C -
Lämmönsietokyky: UL94 V-0

Standardit: - CE - RoHS - EN 50620 - IEC 62893 - EN 62196-1:2014 - EN 62196-2:2017 - 2014/35/EU

Myyntipakkauksen sisältö: 1 x Sähköauton latauskaapeli, 1 x kaapelin kantokassi