FINNSAT - 11ax Wave2 PoE 19,5W MESH - ECW230


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 3548 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz
Siirtoprotokolla - muu
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4713361934940
Sähkönumero
7419039
Toimittajan tuotenumero
ECW230
Tukkuerä
10
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
3548 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz ja 5 GHz
Siirtoprotokolla:
muu
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
ei
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
1
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
VPN-suojaus:
ei
Siltaustoiminto:
kyllä
Toistintoiminto:
ei
Power over Ethernet:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Pistorasia-adapteri:
ei
EnGenius ECW230 Wi-Fi 6 (802.11ax) tukiasema, jonka tietoturvaominaisuudet täyttävät pienempien yritysten tai vaativan kotikäyttäjän vaatimukset. Täydellinen valinta WiFi-tukiasemaksi, kun yhtäaikaisia käyttäjiä on paljon, kuten kouluun, myymälään, ostoskeksukseen, hotelliin tai toimistoon. Uusi WiFi 6 IEEE 802.11ax -standardi tarjoaa jopa 2,4 Gbps:n nopeuksia.
ECW230 kuuluu EnGeniuksen uuden sukupolven Cloud-laitesarjaan. Hallinta paikallisesti tai pilven kautta etänä asentajaa helpottaen. Laitteen asetukset ovat yksinkertaisesti ohjelmoitavissa ja käyttöönotto erittäin helppoa.
WiFi 6 -standardin OFDMA- ja MU-MIMO-teknologioiden yhdistelmä tarjoaa jopa neljä kertaa paremman verkon kapasiteetin ja hyötysuhteen vilkkaasti liikennöidyissä ympäristöissä. Edellisen sukupolven 802.11ac-WiFi (WiFi 5) kykenee suoriutumaan vain yhdestä laitteesta kerrallaan kullakin verkon kanavalla, mikä taas ei ole käytettävissä olevan kaistanleveyden tehokasta hyödyntämistä.
WiFi 6 -standardin OFDMA-teknologia jakaa jokaisen kanavan pienempiin alikanaviin, jolloin useamman laitteen signaalit voidaan yhdistää ja lähettää samaan aikaan. Tämä puolestaan lyhentää viivettä ja tuottaa käyttäjälle sujuvamman ja miellyttävämmän Wi-Fi-kokemuksen.
Viimeisin standardi, 802.11ax, jota kutsutaan nykyään nimellä WiFi 6, tarjoaa tulevaisuuden vaatimukset täyttävän teknologian, paremman verkon hyötysuhteen, nopeammat WiFi-yhteydet, paremman kattavuuden sekä pidemmän akunkeston verkkoon liitetyille laitteille, mikä puolestaan parantaa langattoman verkon käyttökokemusta huomattavasti.
Ominaisuudet
- Dual concurrent 802.11ax Wi-Fi 6 architecture & backward-compatible
- WiFi nopeus jopa 2400 Mbps 5.0 GHz:n taajuudella ja jopa 1148 Mbps 2.4 GHz:n taajuudella
- Radio: 4x4:4, RF Output Power (2.4 GHz) 23 dBm, RF Output Power (5 GHz) 23 dBm
- Kahdeksan sisäistä antennia takaa hyvän kantaman verkolle, 4 x 3 dBi(2.4 GHz) Omni, 4 x 3 dBi(5 GHz) Omni
- 2.5 GB 802.3at PoE liitäntä - voidaan asentaa jopa 100 metrin päähän virtalähteestä
- Turvallinen, tuki WPA3 & WPA2-AES salauksille
- Pilvihallittava, mahdollistaa myös nykyaikaisen Mesh WiFi asennuksen
- 1x ECW230 tukiasema
- 1x Kattokiinnityspohja, 14mm (9/16”) T-listalle
- 1x Kattokiinnityspohja, 24mm (15/16”) T-listalle
- 1x Katto- ja seinäkiinnitysruuvipaketti
- 1x Pikaohje englanniksi