FINNSAT - 19 paneeli TVB-02:lle - TVB-03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laajennettavissa - kyllä
Stereo - ei
Ohjelmoitavien kanavien määrä - 0
Rinnakkaiskanavakelpoinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321411026735
Sähkönumero
7526014
Toimittajan tuotenumero
TVB-03
Tukkuerä
1
Laajennettavissa:
kyllä
Stereo:
ei
Ohjelmoitavien kanavien määrä:
0
Rinnakkaiskanavakelpoinen:
kyllä
19 paneeli TVB-02:lle
Lisätarvike yhden tai kahden Catline TVB-02 asennukseen. Paneeli on valmiiksi esiasennettu mikäli tarvitaan vain yksi vahvistin.
Macab Catline järjestelmällä siirrät TV-kuvan dataverkossa paikkoihin, joissa antenniverkkoa ei ole.
Korkeus: 46 mm
Leveys: 19” (483 mm)
Lisätarvike yhden tai kahden Catline TVB-02 asennukseen. Paneeli on valmiiksi esiasennettu mikäli tarvitaan vain yksi vahvistin.
Macab Catline järjestelmällä siirrät TV-kuvan dataverkossa paikkoihin, joissa antenniverkkoa ei ole.
Korkeus: 46 mm
Leveys: 19” (483 mm)




