FINNSAT - 5G/4G MIMO paaluantenni - FS3500

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - GSM-antenni

  • Maksimivahvistus - 6 dB

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 4

  • Pituus - 0.7 m

  • Kanava-alue - 0...0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075506200

Sähkönumero

7550620

Toimittajan tuotenumero

FS3500

Tukkuerä

6

Malli / Tyyppi:

GSM-antenni

Maksimivahvistus:

6 dB

Taajuusalueiden lukumäärä:

4

Pituus:

0.7 m

Kanava-alue:

0...0

Taajuusalue 1:

698...960 MHz

Taajuusalue 2:

1710...2700 MHz

Taajuusalue 3:

3300...3800 MHz

Taajuusalue 4:

4800...5000 MHz

Ympärisäteilevä:

kyllä

5G/4G/3G/GSM MIMO paaluantenni, ymp.sät,698-960/1710-2700/3300-3800/4800-5000MHz, 4/5/6/6dBi, 2 x N-liitinnaaras

Finnsat FS3500 paaluantennilla saat paremman 4G LTE ja 5G -yhteyden.

FS3500 on MIMO- eli ristipolarisaatioantenni, jota käyttämällä signaali/kohinasuhde paranee huomattavasti yhteen antenniin verrattuna. Tämä mahdollistaa entistä suuremmat datanopeudet.

Vahvempi signaali takaa nopeamman ja luotettavamman nettiyhteyden kotiin ja mökille. Vakaampi signaali auttaa videopuheluissa ja netti-tv:n katselussa (Areena, Netflix...).

Auttaa myös taajamissa, kun parhaan signaalin suunta voi vaihdella ja signaalin heijastuksia esiintyy paljon.

Ympärisäteilevälle antennille ei tarvitse tehdä suuntausta, joten se sopii erinomaisesti parvekkeelle, asuntoautoon, rekkaan ja veneeseen.

Soveltuu mm. 3G/4G/5G/LTE/GSM/WiFi-signaaleille taajuusalueella 698-5000MHz.

FS3500 antennityyppi on nimeltään paaluantenni. Antennin halkaisija on 75 mm ja korkeus 680 mm. Muotonsa vuoksi se on helppo asentaa.

Antenni asennetaan normaalin maston (33-50 mm) päähän tai seinätelineeseen.

TEKNISET TIEDOT
  • Taajuusalue 698-960/1710-2700/3300-3800/4800-5000MHz
  • Impedanssi 50 ohm
  • VSWR <2,5
  • Vahvistus 4/5/6/6 dBi
  • Polarisaatio: Antenni 1 Horisontaali, Antenni 2 Vertikaali
  • Isolaatio >=20dB (Ant 1 ja 2 välinen erotusvaimennus)
  • Ympärisäteilevä Hor 360° (Ver 40°/40°/25°/25°)
  • Max teho 50 W
  • Liitin 2xN-naaras
  • Ylijännitesuojaus DC-maadoitus
  • Mitat 75 x 680 mm
  • Paino 2,26 kg
  • Materiaali PVC Valkoinen
  • Toimintalämpötila -40 ~ +65°C
  • Asennusmaston halk. 35-80mm