FINNSAT - 8-port 2x1G SFP 130W PoE 13 - ECS1112FP

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ethernet - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4713361935312

Sähkönumero

7419041

Toimittajan tuotenumero

ECS1112FP

Tukkuerä

1

Ethernet:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

8-porttinen PoE-kytkin, 2 x 1G SFP, 130W PoE 802.3af/at, 1RU 13 , CloudManaged

EnGenius Cloud ECS1112FP on 8-porttinen Gigabit PoE+ Layer 2+ kytkin 130W PoE-teholla. Lisäksi siitä löytyy 2x 2 GbE ja 2 Dual-Speed SFP-portit.

ECS1112FP kuuluu EnGeniuksen uuden sukupolven Cloud-laitesarjaan. Hallinta paikallisesti tai pilven kautta etänä asentajaa helpottaen. Laitteen asetukset ovat yksinkertaisesti ohjelmoitavissa ja käyttöönotto erittäin helppoa.

Ominaisuudet
  • 8 10/100/1000 Base-T GbE Ports
  • Full-Featured Layer 2+ Switching
  • 802.3 at/af PoE+ Ready on All Ports with 130W PoE budget
  • 24 Gbps Switching capacity
  • 2 Gigabit Ethernet Port and 2 Dual-Speed SFP (fiber) uplink ports
Pakkauksen sisältö
  • 1x ECS-hallittava Gigabit-kytkin
  • 1x Pikaohje englanniksi
  • 1x 230VAC verkkojohto
  • 1x RJ45-konsolikaapeli
  • 1x Räkkiasennustarvikkeet