FINNSAT - Adapteri - 5/8-uros/F-naaras

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/pistoke

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957039392

Sähkönumero

7550387

Toimittajan tuotenumero

58M-FF

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

liitin/pistoke

Liittimen tyyppi:

muu

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

muu

Adapteri 5/8-uros/F-naaras

Adapteri 5/8-uros / F-naaras

Cabelconin laadukas adapteri vaativaan ammattikäyttöön.