FINNSAT - Adapteri - BNC/F-adapteri uros/naaras

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - BNC

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - RG 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5707957091116

Sähkönumero

7550357

Toimittajan tuotenumero

BNCM-FF-HQ

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

BNC

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

BNC-uros/F-naaras HQ adapteri

BNC-uros/F-naaras HQ adapteri