FINNSAT - Adapteri - OM3 SC/SC duplex aqua

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - turkoosi
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001450
Sähkönumero
7267113
Toimittajan tuotenumero
FKA-OM3-SC-D
Tukkuerä
20
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC Duplex
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
turkoosi
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
Turkoosi SC-kuituadapteri duplex
- SC-UPC liittimille
- Monimuoto OM3
- aqua
- SC-duplex-mitoilla




