FINNSAT - Adapteri - OM3 SC simplex aqua


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - turkoosi
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001467
Sähkönumero
7267112
Toimittajan tuotenumero
FKA-OM3-SC-S
Tukkuerä
50
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
turkoosi
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
Turkoosi SC-kuituadapteri simplex
- SC-UPC liittimille
- Monimuoto OM3
- aqua
- SC-simplex-mitoilla