FINNSAT - Adapteri - SM LC/LC duplex UPC sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072651347
Sähkönumero
7265134
Toimittajan tuotenumero
FKA-SM-LC-D
Tukkuerä
25
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Duplex
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
Kuituadapteri, Duplex
- yksimuoto
- LC / LC
- väri: sininen




