FINNSAT - Adapteri - SMA-N/SMA-N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SMA
Kosketintyyppi - naaras
Impedanssi - 50 Ohm
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321411031586
Sähkönumero
7557060
Toimittajan tuotenumero
PRO-SMAF-F
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
SMA
Kosketintyyppi:
naaras
Impedanssi:
50 Ohm
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
kyllä
SMA-naaras/SMA-naaras adapteri
Adapteri
SMA-naaras/SMA-naaras adapteri
Adapteri
SMA-naaras/SMA-naaras adapteri