FINNSAT - Adapteri - SMA-N/SMA-RPU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/pistoke
Liittimen tyyppi - SMA
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 50 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075570713
Sähkönumero
7557071
Toimittajan tuotenumero
SS-01RP
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
liitin/pistoke
Liittimen tyyppi:
SMA
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
50 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
SMA-naaras/SMA RP (Reversed Polarity)-uros adapteri
SS-01RP adapterilla saat kytkettyä SMA-liittimellä varustetun antennin käänteisellä SMA-liittimellä varustettuun WLAN-tukiasemaan tai -kaapeliin.
Adapterin liittimet: SMA-naaras ja RP-SMA uros (RP = Reverse Polarity).
SS-01RP adapterilla saat kytkettyä SMA-liittimellä varustetun antennin käänteisellä SMA-liittimellä varustettuun WLAN-tukiasemaan tai -kaapeliin.
Adapterin liittimet: SMA-naaras ja RP-SMA uros (RP = Reverse Polarity).