FINNSAT - Alipäästösuodin 450MHz - LPF450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - aluediplexeri/-suodin
Taajuus - 5...450 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075545520
Sähkönumero
7554552
Toimittajan tuotenumero
LPF450
Tukkuerä
10
Kytkentätapa:
F-pistukka
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
aluediplexeri/-suodin
Taajuus:
5...450 MHz
ALIPÄÄSTÖSUODIN 450 MHz
Alipäästösuodin päästää läpi matalataajuiset ja vaimentaa eli suodattaa korkeataajuiset signaalit.
Alipäästösuodin päästää läpi matalataajuiset ja vaimentaa eli suodattaa korkeataajuiset signaalit.
- Päästöalue 0-450MHz
- Vaimennus:1,5dB@450MHz,
- Vaimennus: > -30dB@470MHz



