FINNSAT - Antenni 3G/4G/5G/GSM 11dBi - FS5000 60ast

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Maksimivahvistus - 11 dB

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 2

  • Pituus - 0.57 m

  • Taajuusalue 1 - 698...960 MHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075260720

Sähkönumero

7526072

Toimittajan tuotenumero

FS5000

Tukkuerä

8

Malli / Tyyppi:

muu

Maksimivahvistus:

11 dB

Taajuusalueiden lukumäärä:

2

Pituus:

0.57 m

Taajuusalue 1:

698...960 MHz

Taajuusalue 2:

1710...2700 MHz

Taajuusalue 3:

3410...3800 MHz

Ympärisäteilevä:

ei

3G/4G/5G/GSM-suunta-antenni 698-960MHz/1710-2700/3410-3800MHz,11/11/9dBi, 7m kaapeli SMA-uros liitin

FS5000 on log-periodinen antenni joka on suunniteltu laajalle taajuuskaistalle. Tavanomainen käyttökohde on datakommunikaation vahvistaminen ja tiedonsiirtonopeuden parantaminen. Antennissa on kiinteä 7m matalahäviöinen kaapeli SMA-liitännällä.

Parempi signaali takaa nopeamman ja luotettavamman nettiyhteyden kotiin ja mökille.

Voidaan liittää suoraan mobiilireitittimen SMA-liittimeen. Yhdistämällä FS5000 ja FS1000 antenni voidaan rakentaa passiivitoistin, joka parantaa tilan mobiiliverkon peittoa.

Tekniset tiedot:
  • Taajuuskaista: 698-960/1710-2700/3410-3800MHz
  • VSWR: <1,5/ 1,5/2-3
  • Sisäänmenoimpedanssi: 50ohm
  • Vahvistus: 11/11/9dBi ±1dBi
  • Polarisaatio: Vertikaalinen, horisontaalinen tai +45/-45 MIMO
  • Lähetyskulma vaaka: 60° ±8°/±55° 8°
  • Lähetyskulma pysty: 50° ±5°/±45° 5°
  • Etu/takasuhde: >21dB
  • Max.teho: 100W
  • Liitäntä: SMA uros
  • Salamasuoja: DC maadoitus
Mekaaniset tiedot:
  • Mitat: 445×210×70mm
  • Paino: 0,75kg
  • Tuulikuorma: 45N @35m/s
  • Antennikuvun materiaali: ABS muovi
  • Kaapeli:7m
  • Asennusputken halkaisija:30-53mm