FINNSAT - Antenni 3G/4G/GSM 6-8dBi - FS1000 90ast

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Maksimivahvistus - 8 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 2
Pituus - 0.07 m
Taajuusalue 1 - 698...960 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075260713
Sähkönumero
7526071
Toimittajan tuotenumero
FS1000
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
muu
Maksimivahvistus:
8 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
2
Pituus:
0.07 m
Taajuusalue 1:
698...960 MHz
Taajuusalue 2:
1710...2700 MHz
Ympärisäteilevä:
kyllä
3G/4G/GSM-ANTENNI 698-960MHz/1710-2700MHz, 6-8dBi SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN,2m kaapeli, SMA-uros
Nykypäivänä talot ja huoneistot eristetään rakennettaessa niin tiiviiksi, että talon sisään tulee helposti katvealueita, joissa kännykkä ei kuulu ja tabletti ei saa verkkoyhteyttä. Nämä ongelmat ratkaistaan FS1000 -antennilla.
FS1000 -antenni on suunniteltu Suomen matkapuhelin- ja dataverkkoihin 4G/GSM/CDMA/PC3/3G/WLAN. Antennia voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona, koska se on valmistettu UV-kestävästä teknisestä ABS-muovista. Mukaan toimitetaan kiinnikkeet, joilla antenni voidaan helposti asentaa sekä mastoputkeen että seinään. Kompaktista koostaan huolimatta vahvistus on koko taajuusalueella 6-9 dBi.
TEKNISET TIEDOT:
Nykypäivänä talot ja huoneistot eristetään rakennettaessa niin tiiviiksi, että talon sisään tulee helposti katvealueita, joissa kännykkä ei kuulu ja tabletti ei saa verkkoyhteyttä. Nämä ongelmat ratkaistaan FS1000 -antennilla.
FS1000 -antenni on suunniteltu Suomen matkapuhelin- ja dataverkkoihin 4G/GSM/CDMA/PC3/3G/WLAN. Antennia voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona, koska se on valmistettu UV-kestävästä teknisestä ABS-muovista. Mukaan toimitetaan kiinnikkeet, joilla antenni voidaan helposti asentaa sekä mastoputkeen että seinään. Kompaktista koostaan huolimatta vahvistus on koko taajuusalueella 6-9 dBi.
TEKNISET TIEDOT:
- Taajuusalueet: 698–806, 806–960, 1710–2500, 2500–2700 MHz
- Impedanssi: 50 Ohm
- VSWR: <2
- Vahvistus: 8/9 dBi
- Polarisaatio: Pysty tai vaaka
- Avauskulma: H: 90 ±15° and 75 ±12
- Avauskulma: V: 60 ±5° and 55 ±5°
- Etu/takasuhde: > 10 dB
- Maks. teho: 50 W
- Liitin: SMA (uros)
- Mitat: 210 × 180 × 45 mm
- Paino: 0.45 kg
- Materiaali: UV-kestävä ABS
- Kaapeli: 2m
- Asennus: seinään tai max Ø 30–53 mm mastoputkeen





