FINNSAT - Antennikaapeli - Ecoflex 15 Plus 50ohm Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 4.5 mm
Ulkovaipan materiaali - PVC
Suojakerrosten lukumäärä - 2
Sisäjohtimen luokka - luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
505 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000033
Sähkönumero
0204500
Toimittajan tuotenumero
ECOFLEX15PLUS
Tukkuerä
505
Sisäjohtimen halkaisija:
4.5 mm
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Suojakerrosten lukumäärä:
2
Sisäjohtimen luokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
50 Ohm
Paino:
167 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
alumiini
Sisäjohtimen pintakäsittely:
kuparoitu
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
11.3 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
60 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...85 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-55...85 °C
Ecoflex 15 PLUS 50 ohm kaapeli on tarkoitettu 3/4/5G ja WiFi- signaaleille.
Ecoflex 15 PLUS koaksiaalikaapelissa keskijohdin koostuu alumiiniytimestä ja kuparipinnoitteesta. Tämä keventää painoa ja parantaa ominaisuuksia.
Ecoflex kaapeleita käytetään mm. WLAN-verkoissa, LA- ja radioamatööriantenneissa, vesi- yms laitosten kauko-ohjausjärjestelmissä sekä muussa hyvälaatuista 50 ohmin koaksiaalikaapelia vaativassa ammattikäytössä.
Ecoflex® 15 PLUS koaksiaalikaapeli
- Ecoflex® 15 standardista kehitetty, vielä pienemmät häviöt, jopa 8 GHz taajuuksille.
- Impedanssi 50 ohm
- Ulkohalkaisija 14.6 mm
- Ulkoeriste musta UV-stabiloitu PVC
- Punottu kuparivaippa, 75% peitto
- PE-päällystetty kuparifolio, 100% peitto
- Sisäeriste PE-vaahto päällysteellä 11.3 mm
- Keskijohdin 7 x 1.5 mm (halk 4.5 mm), hybridi, kierretty alumiini kuparipinnalla
- Nopeuskerroin 0,85
- Kapasitanssi 78 pF / metri
- Minimitaivutussäde, kertataivutus 60 mm, toistuva 120 mm
- Paino 16.7 kg / 100m
- Lämpötila-alue: Kuljetus ja kiinteä asennus -55 ... +85°, Taivuteltava käyttö -40 ... +85
- RoHS-direktiivin (2011/65/EC) mukainen
- CPR-luokitus: Eca




