varastointi päättyy

FINNSAT - Antennirasia päättyvä 3dB TV/R - DSE20S

Finnsat Oy
KopioiKopioi
FINNSAT - Antennirasia päättyvä 3dB TV/R - DSE20S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pistorasia

  • Lähtöjen määrä - 2

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä - 2.5 dB

  • Soveltuu kaapelimodeemille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4004005200003

Sähkönumero

7551920

Toimittajan tuotenumero

DSE20S

Tukkuerä

15

Malli / Tyyppi:

pistorasia

Lähtöjen määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

2.5 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

muu

DAB+:

kyllä

Suojauksen tehokkuusluokka:

muu

Päättyvä antennirasia Taajuusalue 5-2150 MHz IEC -uros IEC-naaras

Päättyvä antennirasia
Taajuusalue 5-2150 MHz
IEC -uros
IEC-naaras