FINNSAT - AV Kytkin - 2x1 USB-C & HDMI Auto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - muu
Kokoonpano - muu
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
813982021969
Sähkönumero
7914188
Toimittajan tuotenumero
SW-2X14KUSBC
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
muu
Kokoonpano:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
musta
Moduulien lukumäärä:
1
Radio-ohjattu:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
150 mm
Kokonaisvaltainen lähestymistapa kokoustilojen ja pienempien neuvotteluhuoneiden käyttäjien tarpeisiin, silloin kun on tarvetta yhdistää esim. USB-C -pohjaisia kannettavia tietokoneita tai tabletteja HDMI:n kautta. Kytkin on suunniteltu vaihtamaan automaattisesti kahden eri laitteen välillä. Tukee jopa 4Kx2k ja 1080p/60 tarkkuuksia.
2x1-kytkin mahdollista USB-C -latauksen vaikka kesken kokouksen. Tukee stereo- ja monikanavaista ääntä HDMI-tuloissa.
AUTO -tilassa kytkin siirtyy automaattisesti ensimmäiseen havaittuun lähdelaitteeseen. Kun aktiivinen lähde poistetaan, vaihtaja vaihtaa alimpaan numeroituun tuloon. Vaihtokytkintä voidaan ohjata käsin etupaneelin painikkeilla tai RS232-komennoilla.
Laite voidaan sijoittaa huomaamattomasti mm. kokoushuoneen pöydän alle.
Ominaisuudet
- 4K / 60, 2x1 automaattikytkin HDMI®2.0- ja USB-C-tuloilla
- Älykäs automaattinen kytkentä
- Jopa 60 W: n lataus USB-C-porttiin. Sopii erinomaisesti MacBook & iPadille
- Ohjaus etupaneelin painikkeiden tai RS232C: n avulla
- Sisäänrakennettu EDID-hallinta
- 4Kx2K @ 60Hz 4: 4: 4, HDR 10, Dolby Vision & HDCP 2.2.
- Tarjoaa USB-tietoja (USB 3.0 / 2.0) ja 4K-videolähetystä USB-C-portissa.
- Tasapainoinen analoginen ääni
- Oheislaitteet (esim. mikrofoni ja kamera) voidaan kytkeä A-tyypin USB (USB 3.0 / 2.0) -porteilla. Kytkeytyvät automaattisesti HDMI- ja USB-C-tuloihin USB-laitteissa vastaavan HOST-laitteen osalta.
- Smart EDID -hallinta, joka soveltuu erilaisiin sovelluksiin ja räätälöityihin asetuksiin
- Käsittelee CEC & RS-232 -komentoja näytönohjausta varten (ON, OFF, MUTE, VOL +, VOL -)
- Täydellinen luentosaleihin sekä pieniin ja keskisuuriin neuvotteluhuoneisiin
- Kansainvälinen lukitusvirtalähde
- 3 vuoden takuu
- SW-2X14KUSBC-kytkin
- 2 x asennuskannat 4 ruuvilla
- 4 x muovipehmusteet
- 5-napainen liitin
- RS232-kaapeli (3-napainen liitin DB9: lle)
- Virtalähde / johto (24V DC, 2.71A)
- käyttöohje





