FINNSAT - AV-laite - HD-SDI/HDMI-muunnin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 100 m
Lähetystekniikka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001764
Sähkönumero
7914900
Toimittajan tuotenumero
SDI01
Tukkuerä
20
Lähetin:
kyllä
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
100 m
Lähetystekniikka:
muu
HD-SDI / HDMI -muunnin, sisältää SDI Loop-Out -lähdön SDI01 on SDI-HDMI -muunnin, jonka avulla pystyt liittämään ammattimaisen SDI-videolaitteen mihin tahansa HDMI-näyttöön.
Siinä on myös BNC Loop-Out ylimääräistä SDI-näyttöä varten. Se on täydellinen ratkaisu esimerkiksi valvomoihin ja studioihin.
Tekniset ominaisuudet:
Siinä on myös BNC Loop-Out ylimääräistä SDI-näyttöä varten. Se on täydellinen ratkaisu esimerkiksi valvomoihin ja studioihin.
Tekniset ominaisuudet:
- Yhteensopivuus: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M
- Maksimivideoresoluutio: 3G-SDI, 1080p@60Hz
- Maksimisiirtoetäisyys: 100M at 3G-SDI
- Video IN: 1xBNC
- Video OUT: 1xHDMI (type A)
- Video Loop-Out: 1xBNC
- Virtalähde: DC 5V 1A
- Virrankulutus: 750mA (Max)
- Käyttölämpötila: 0 - 55℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: 67 x 120 x 27mm
- Paino: 200g







