FINNSAT - AV-laite - HDMI>VGA/Komponentti muunnin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kantama - 0 m
Lähetystekniikka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001801
Sähkönumero
7914904
Toimittajan tuotenumero
HVY01
Tukkuerä
20
Kantama:
0 m
Lähetystekniikka:
muu
Signaalimuunnin HDMI / VGA- tai Komponentti (YPbPr)-out, Stereo audio HVY01 on signaalimuunnin, joka muuntaa HDMI-tulon joko VGA- tai komponenttivideolähdöksi stereoäänellä.
Voit siis näyttää HDMI-lähteen kuvan komponenttivideo- tai VGA-liitännällä varustetussa näytössä, projektorissa tai televisiossa, joissa HDMI-liitäntämahdollisuutta ei ole. VGA-liitintä käytettäessä voit viedä äänet joko näytölle tai erilliselle vahvistimelle joko RCA- tai 3,5mm jakkiliittimen kautta.
Tekniset ominaisuudet:
Voit siis näyttää HDMI-lähteen kuvan komponenttivideo- tai VGA-liitännällä varustetussa näytössä, projektorissa tai televisiossa, joissa HDMI-liitäntämahdollisuutta ei ole. VGA-liitintä käytettäessä voit viedä äänet joko näytölle tai erilliselle vahvistimelle joko RCA- tai 3,5mm jakkiliittimen kautta.
Tekniset ominaisuudet:
- Yhteensopivuus HDMI, VGA, komponenttivideo
- Maksimi HDMI-resoluutio 1080p@60Hz
- Maksimi VGA-resoluutio 1920x1200@60Hz
- Maksimi komponenttiresoluutio 1920x1200@60Hz
- Videon kaistanleveys 1.65 Gbps
- Video IN: 1 x HDMI Type A
- Video OUT: 1 x DB15 (High Density, 75Ω 0.7Vp-p), 3 x RCA (Y 75Ω 0.7Vp-p, Pb Pr 75Ω 0.3Vp-p)
- Audio: 1 x 3.5mm jakkiliitin (10KΩ, 1 Vp-p), 2 x RCA (10KΩ, 1 Vp-p)
- Virtalähde: DC 5V 2A
- Virrankulutus: 750 mA max
- Käyttölämpötila: 0 - 55℃
- Varastointilämpötila: -20 - 85℃
- Käyttökosteus: ≥ 95%
- Mitat: 140 x 95 x 32mm
- Paino: 300g






