FINNSAT - BNC-uros/RCA-naaras adapteri - 8588

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - BNC

  • Kosketintyyppi - uros

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kaapelityyppi - RG 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075503667

Sähkönumero

7550366

Toimittajan tuotenumero

8588

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

BNC

Kosketintyyppi:

uros

Impedanssi:

75 Ohm

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

ei

Kytkentätapa:

muu

Eristetty asennus:

ei

BNC-uros / RCA-naaras adapteri ​BNC-uros / RCA-naaras adapteri