FINNSAT - Erotin - Galvaaninen erotin F 5-1218MHz


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiöpuolen kytkentätapa - muu
Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo) - muu
Kaksisuuntainen - kyllä
Galvaaninen erotus - passiivinen
Toisiopuolen liitäntätyyppi (lähtö) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4250248544330
Sähkönumero
7550626
Toimittajan tuotenumero
TRISX-1002
Tukkuerä
50
Ensiöpuolen kytkentätapa:
muu
Ensiöpuolen liitäntätyyppi (tulo):
muu
Kaksisuuntainen:
kyllä
Galvaaninen erotus:
passiivinen
Toisiopuolen liitäntätyyppi (lähtö):
muu
Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö):
muu
Ylivirtasuoja:
kyllä
Virrankulutus:
0 mA
Galvaanista maaerotinta käytetään mm. erottamaan kiinteistöverkko galvaanisesti kaapeli-tv-verkosta. Se estää vaarallisia jännitteitä siirtymästä kodin laite-asennuksiin.
Erotinta käytetään myös ns. brummihäiriöiden poistoon.
Ominaisuudet:
- F-naaras liittimet
- 5-1218 MHz
- Pieni läpimenovaimennus 0,3 - 0,9dB
- Suojausluokka A
- Kompakti malli
- Liitäntä potentiaalitasauskaapelille