FINNSAT - Ethernet kytkin - 5xGbE, 10/100/1000 Mbps


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 5
Asennustapa - pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 5
PoE -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450237694
Sähkönumero
7419045
Toimittajan tuotenumero
T768110
Tukkuerä
1
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
5
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
5
PoE -porttien lukumäärä:
0
Korkeus:
28 mm
Leveys:
172 mm
Syvyys:
88 mm
Power over Ethernet:
ei ole
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
5
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP22
Televesin ei-hallittava 5-porttinen Gigabitin Layer 2 -kytkin. Tämän Plug&Play -laitteen käyttö on helppoa, eikä sitä tarvitse ohjelmoida. Se sopii monenlaisiin sovelluksiin ja on suunniteltu erityisesti pieniin verkkoihin, joissa ei vaadita useita portteja.
- Yhteensopiva IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T) ja IEEE 802.3x (Flow Control) -standardien kanssa
- Plug & Play: Helppo ja nopea asennus
- Metallikotelointi tarjoaa ammattimaisen muotoilun lisäksi paremman kestävyyden
- 5* Gigabit -porttia
- Max 8000 MAC-osoitetta
- Yhteensopiva CSMA/CD -protokollien kanssa
- LED-merkkivalot
- Pienikokoinen
- Virtalähde kuuluu pakkaukseen