FINNSAT - F-maadoitusliitin 4-osainen - 4xF-N/F-N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 25 mm
Leveys - 137 mm
Paksuus - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4250248533549
Sähkönumero
7552803
Toimittajan tuotenumero
EB4HQ
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Leveys:
137 mm
Paksuus:
25 mm
F-JATKO/MAADOITUSLIITIN NAARAS-NAARAS 4-OSAINEN
F-JATKO/MAADOITUSLIITIN NAARAS-NAARAS 4-OSAINEN
F-JATKO/MAADOITUSLIITIN NAARAS-NAARAS 4-OSAINEN