FINNSAT - F-naaras/IEC-naaras adapteri - IECF-FF-HQ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/pistoke
Liittimen tyyppi - F
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957065056
Sähkönumero
7550371
Toimittajan tuotenumero
IECF-FF-HQ
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/pistoke
Liittimen tyyppi:
F
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
F-NAARAS/IEC-NAARAS
Cabelconin laadukas F-naaras / IEC-naaras adapteri.
Cabelconin laadukas F-naaras / IEC-naaras adapteri.