FINNSAT - F-naaras/IEC-uros adapteri - IECM-FF-HQ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - F
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957063564
Sähkönumero
7550369
Toimittajan tuotenumero
IECM-FF-HQ
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
F
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
F-NAARAS/IEC-UROS ADAPTERI
Cabelconin korkealaatuinen adapteri jossa F-naaras ja IEC-uros liitännät.
Taajuusalue 0,3 - 3000 MHz, 75Ohm
Cabelconin korkealaatuinen adapteri jossa F-naaras ja IEC-uros liitännät.
Taajuusalue 0,3 - 3000 MHz, 75Ohm