FINNSAT - F-uros/IEC-uros adapteri - FM-IECM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - F
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957052926
Sähkönumero
7550188
Toimittajan tuotenumero
FM-IECM
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
F
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
F-UROS/IEC-UROS ADAPTERI
Cabelconin laadukas F-uros/IEC-uros adapteri.
Cabelconin laadukas F-uros/IEC-uros adapteri.