FINNSAT - Häntäkuitu - Häntäkuitu SM SC APC 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkaapeli
Johtimen tyyppi - puolitiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296620026
Sähkönumero
7265146
Toimittajan tuotenumero
FHKP-SM-SCA-2
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkaapeli
Johtimen tyyppi:
puolitiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
2 m
APC-versio:
kyllä
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Häntäkuitu SM SC APC 0,9mm/2m Premium-sarja
Häntäkuitu SM SC APC 0,9mm/2m Premium-sarja
Häntäkuitu SM SC APC 0,9mm/2m Premium-sarja



