FINNSAT - Häntäkuitu - MM/OM4 LC 2m 50/125µm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kategoria - OM4
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - puolitiukka
Väri - sinipunainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001887
Sähkönumero
7267134
Toimittajan tuotenumero
FHK-OM4-LC-2
Tukkuerä
10
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kategoria:
OM4
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
puolitiukka
Väri:
sinipunainen
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
2 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Häntäkuitu MM/OM4 LC-liitin 2,0 metriä 50/125µm semi-tight
Finnsat semi-tight häntäkuitu on helppo ja nopea kuoria, mikä säästää aikaa asennuksissa.
Häntäkuitu on valokuitukaapeli, jonka päässä on tehtaalla valmiiksi asennettu kuituliitin.
Häntäkuituja käytetään valokuitukaapeleiden päättämiseen ja ne asennetaan kuitukaapeliin hitsaamalla.
Finnsat semi-tight häntäkuitu on helppo ja nopea kuoria, mikä säästää aikaa asennuksissa.
Häntäkuitu on valokuitukaapeli, jonka päässä on tehtaalla valmiiksi asennettu kuituliitin.
Häntäkuituja käytetään valokuitukaapeleiden päättämiseen ja ne asennetaan kuitukaapeliin hitsaamalla.
- Monimuotokuitu MM/OM4 (magenta)
- 50/125µm semi-tight
- Liitin LC/UPC (magenta)
- kuidun pituus 2,0 metriä