FINNSAT - Häntäkuitu - SM/OS2 LC 2m Ø0.9mm 9/125µm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - puolitiukka

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296001818

Sähkönumero

7267127

Toimittajan tuotenumero

FHK-OS2-LC-2

Tukkuerä

10

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

puolitiukka

Väri:

keltainen

Liittimen tyyppi:

LC

Pituus:

2 m

APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Häntäkuitu SM/OS2 LC-liitin 2,0 metriä Ø 0.9mm 9/125µm semi-tightG.657.A1

Finnsat Semi-Tight PLUS (easy-strip) häntäkuitu on helppo ja nopea kuoria, mikä säästää aikaa asennuksissa.
Häntäkuitujen kuoriminen ei ole koskaan ollut näin helppoa ja häntäkuidun hitsaaminen onnistuu varmasti.

Häntäkuitu on valokuitukaapeli, jonka päässä on tehtaalla valmiiksi asennettu kuituliitin ja niitä käytetään valokuitukaapeleiden päättämiseen ja ne asennetaan kuitukaapeliin hitsaamalla.

Tekniset tiedot:
  • Yksimuotokuitu SM/OS2 G.657.A1 (keltainen)
  • 0.9mm 9/125µm semi-tight PLUS (easy strip)
  • Liitin LC/UPC (sininen)
  • kuidun pituus 2,0 metriä