FINNSAT - Häntäkuitu - SM/OS2 LC/APC 2m/0.9mm 9/125µm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - puolitiukka

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296001863

Sähkönumero

7267129

Toimittajan tuotenumero

FHK-OS2-LCA-2

Tukkuerä

10

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

puolitiukka

Väri:

keltainen

Liittimen tyyppi:

LC

Pituus:

2 m

APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Häntäkuitu SM/OS2 LC/APC-liitin 2,0 metriä Ø 0.9mm 9/125µm semi-tightG.657.A1

Finnsat Semi-Tight PLUS (easy-strip) häntäkuitu on helppo ja nopea kuoria, mikä säästää aikaa asennuksissa. Häntäkuitujen kuoriminen ei ole koskaan ollut näin helppoa ja häntäkuidun hitsaaminen onnistuu varmasti.

Häntäkuitu on valokuitukaapeli, jonka päässä on tehtaalla valmiiksi asennettu kuituliitin. Häntäkuituja käytetään valokuitukaapeleiden päättämiseen ja ne asennetaan kuitukaapeliin hitsaamalla.

  • Yksimuotokuitu SM/OS2 G.657.A1 (keltainen)
  • 0.9mm 9/125µm semi-tight PLUS (easy strip)
  • Liitin LC/APC (vihreä)
  • kuidun pituus 2,0 metriä