FINNSAT - Häntäkuitu - SM/OS2 SC 2m Ø 0.9mm 9/125µm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - puolitiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001825
Sähkönumero
7267128
Toimittajan tuotenumero
FHK-OS2-SC-2
Tukkuerä
10
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
puolitiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
2 m
APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Häntäkuitu SM/OS2 SC-liitin 2,0 metriä Ø 0.9mm 9/125µm semi-tightG.657.A1
Finnsat Semi-Tight PLUS (easy-strip) häntäkuitu on helppo ja nopea kuoria, mikä säästää aikaa asennuksissa. Häntäkuitujen kuoriminen ei ole koskaan ollut näin helppoa ja häntäkuidun hitsaaminen onnistuu varmasti.
Häntäkuitu on valokuitukaapeli, jonka päässä on tehtaalla valmiiksi asennettu kuituliitin. Häntäkuituja käytetään valokuitukaapeleiden päättämiseen ja ne asennetaan kuitukaapeliin hitsaamalla.
Finnsat Semi-Tight PLUS (easy-strip) häntäkuitu on helppo ja nopea kuoria, mikä säästää aikaa asennuksissa. Häntäkuitujen kuoriminen ei ole koskaan ollut näin helppoa ja häntäkuidun hitsaaminen onnistuu varmasti.
Häntäkuitu on valokuitukaapeli, jonka päässä on tehtaalla valmiiksi asennettu kuituliitin. Häntäkuituja käytetään valokuitukaapeleiden päättämiseen ja ne asennetaan kuitukaapeliin hitsaamalla.
- Yksimuotokuitu SM/OS2 G.657.A1 (keltainen)
- 0.9mm 9/125µm semi-tight PLUS (easy strip)
- Liitin SC/UPC (sininen)
- kuidun pituus 2,0 metriä